Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA100-3D
Cod. Produttore
MA100-3D
Cod. EAN
8016692558851

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Tensione nominale: 500MMQ
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice ECW-H3D progettata per conduttori fino a 500 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una perfetta trasmissione della corrente elettrica in impianti industriali e civili. La sua struttura robusta e precisa facilita l'installazione e offre stabilità nelle connessioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE ECW-H3D X 500MMQMA100-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

500 ... 500 mm²

gamma AWG

1000 ... 1000

Produttore

Matrice ECW-H3D 500mmq per crimpatrice installazioni elettriche precise