Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA80-3D
Cod. Produttore
MA80-3D
Cod. EAN
8016692557304

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Dimensioni: 400 mmq
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Uso: Crimpatrice e aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice ECW-H3D progettata per connessioni elettriche su cavi fino a 400 mmq, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali, questa matrice è adatta a professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti resistenti e precisi per la gestione di impianti ad alta capacità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE ECW-H3D X 400MMQMA80-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

300 ... 400 mm²

Produttore

Matrice ECW-H3D 400mmq per crimpatrice cablaggio professionale