Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMVM150
Cod. Produttore
MVM150
Cod. EAN
8016692554990

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 120-150 mm²
  • Tipo giunti: AL
  • Applicazione: giunti sezionali
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: matrice
  • Compatibilità: crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: BMVM150
Matrice per pressatura realizzata in materiale resistente con capacità di forza di 130 kN, progettata specificamente per giunti di sezioni da 120 a 150 mm² in alluminio. Questo componente è ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione affidabile e duratura nei sistemi elettrici. La sua struttura robusta assicura precisione e stabilità durante il processo di pressatura, ottimizzando l'efficienza e la sicurezza delle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATR.130KN X GIUNTI SEZ.120-150AL BMVM150 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

120 ... 150 mm²

Produttore

Matrice 130kN per giunti sez.120-150al utensili manuali