› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice 130kN per giunti sezioni 10-35 mm utensili manuali

Cod. Rexel CEMVM35
Cod. Produttore MVM35
Cod. EAN 8016692554976

Informazioni principali

  • Forza crimpaggio: 130 kN
  • Sezioni cavi: 10-16-25-35 mm²
  • Tipo: Matrice per giunti
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: MVM35
  • Serie: CEMVM35
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Materiale isolante da 130 kN progettato per garantire connessioni sicure e resistenti in giunti elettrici di sezioni 10, 16, 25 e 35 mm². Adatto per l’uso con capicorda e connettori a pressione, assicura una pressatura affidabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATR.130KN X GIUNTI SEZ.10-16-25-35MVM35 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

10 ... 35 mm²

Matrice 130kN per giunti sezioni 10-35 mm utensili manuali