Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMVM240
Cod. Produttore
MVM240
Cod. EAN
8016692555003

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione giunti: 185-240 AL
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: BMVM240
  • Materiale: Alluminio
  • Compatibilità: Cembre SPA
Stampo per pressatura in metallo, progettato per giunti di sezioni da 185 a 240 mm². Realizzato per garantire una pressione di 130 kN, assicura una connessione affidabile e resistente nei sistemi elettrici. Ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, offre precisione e durata per applicazioni professionali nel settore elettrico. La struttura robusta e la forma ergonomica facilitano l’operatività durante le fasi di pressatura, ottimizzando l’efficienza e la qualità del collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATR.130KN X GIUNTI SEZ.185-240AL BMVM240 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

185 ... 240 mm²

Produttore

Matrice 130kN per giunti sez.185-240AL utensile manuale