Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA17-C
Cod. Produttore
MA17-C
Cod. EAN
8016692556611

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Dimensioni matrice: 70 mm
  • Compatibilità: QFLEXMA17-C
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Serie: CEMA17-C
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per lavorare con sezioni fino a 70 mm² di cavi flessibili. Ideale per l’uso con capicorda e connettori a pressione, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzata per offrire precisione e durata nelle operazioni di crimpatura, è uno strumento essenziale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 70MMQFLEXMA17-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice crimpatrice 130kN 70mmq flessibile utensili manuali