Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA12-C
Cod. Produttore
MA12-C
Cod. EAN
8016692556598

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Dimensione cavo: 50mmq
  • Tipo prodotto: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: CEMA12-C
  • Compatibilità: FLEX
Matrice per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per lavorare con sezioni fino a 50 mm² di cavi flessibili. Ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una connessione sicura ed efficiente nei sistemi elettrici. Prodotto robusto e affidabile, specificamente realizzato per applicazioni di pressatura in ambito elettrico, ottimizza la qualità delle giunzioni e facilita le operazioni di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 50MMQFLEXMA12-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

50 ... 50 mm²

gamma AWG

1 ... 1

Produttore

Matrice crimpatrice 130kN 50mmq flessibile per utensili manuali