Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA10-C
Cod. Produttore
MA10-C
Cod. EAN
8016692558806

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 50 mmq
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMA10-C
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con forza di 130 kN, progettata per lavorare con sezioni fino a 50 mmq. Ideale per applicazioni su capicorda e connettori a pressione, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura nel settore elettrico. Realizzata per offrire resistenza e durata nel tempo, è uno strumento essenziale per chi necessita di una pressatura efficace e sicura di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 50MMQMA10-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

2

sezione

35 ... 50 mm²

Produttore

Matrice 130kN 50mmq per crimpatrice utensile manuale