Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA35-C
Cod. Produttore
MA35-C
Cod. EAN
8016692556673

Informazioni di prodotto

  • Forza: 130 kN
  • Dimensioni: 150 mmq
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Serie: CEMA35-C
  • Materiale: Flessibile
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con forza di 130 kN, progettata per lavorare con sezioni fino a 150 mmq di cavi flessibili. Questo utensile è ideale per l'applicazione su capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. La matrice è compatibile con una gamma di cavi AWG fino a 300, offrendo versatilità per diverse esigenze di cablaggio elettrico. Realizzata per assicurare precisione e durata nelle operazioni di pressatura, rappresenta una soluzione efficiente per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 150MMQFLEXMA35-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

300 kcmil

Max. AWG-size

300 kcmil

sezione

120 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 300

Produttore

Matrice crimpatrice 130kN 150mm² flessibile per utensili manuali