Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPB-1
Cod. Produttore
PB-1
Cod. EAN
8016692555607

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrice PNB-1
  • Uso: Capicorda isolati B
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Eccezionale
  • Resistenza: Elevata
  • Design: Robusto e pratico
  • Serie: CEPB-1
  • Applicazione: Precisione e sicurezza
Matrice PNB-1 progettata per la pressatura di capicorda isolati, ideale per raccordi di cavi isolati. La matrice consente una compressione ovale efficace, garantendo connessioni sicure e affidabili su cavi con sezione AWG compresa tra 15 e 13. Questo strumento è essenziale per applicazioni di elettricità che richiedono precisione e resistenza nelle giunzioni dei cavi isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La matrice CEPB-1 è progettata per l'uso con capicorda isolati B, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e un'ottima resistenza. Questo strumento è essenziale per chi cerca precisione e sicurezza nelle operazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design pratico la rendono un elemento indispensabile nel tuo kit di attrezzi elettrici. Scopri la matrice CEPB-1 e migliora la tua esperienza di lavoro.

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

1,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

15 ... 13

Produttore

Matrice CEPB-1 per capicorda isolati blu utensile elettrico