Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA1-50
Cod. Produttore
MA1-50
Cod. EAN
8016692590899

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Sezione conduttore: 4-6 mmq
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Serie: BTMA1-50
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con forza di 50 kN, progettata per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione in rame. Adatta per sezioni da 4 a 6 mmq, garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura in impianti di bassa tensione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali durante le operazioni di crimpatura. Compatibile con stampi specifici per una pressatura precisa e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 50KN X 4-6 MMQ. CU BTMA1-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione

4 ... 6 mm²

gamma AWG

12 ... 10

Produttore

Matrice 50kN per crimpatrice 4-6 mmq rame BT