Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA2.3-50
Cod. Produttore
MA2.3-50
Cod. EAN
8016692558875

Informazioni di prodotto

  • Forza: 50KN
  • Sezione cavo: 10-16 mmq
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Classe: ETIM EC001282
  • Applicazione: Capicorda/aggraffatrice
  • Serie: BTMA2.3-50
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con forza di 50 kN, progettata per l'uso con capicorda e connettori a pressione in rame da 10 a 16 mm². Adatta per applicazioni di bassa tensione, garantisce una pressatura precisa e affidabile grazie al sistema di intaglio. Compatibile con gamme AWG da 8 a 6, assicura un'ottima connessione elettrica e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 50KN X 10-16 MMQ. CU BTMA2.3-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

8

Max. AWG-size

6

sezione

10 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 6

Produttore

Matrice crimpatrice 50kN per cavi 10-16mmq rame BT