Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA20-50
Cod. Produttore
MA20-50
Cod. EAN
8016692558905

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Sezione cavo max: 95 mmq
  • Tipo cavo: Flessibile in rame
  • Materiale: Rame (Cu)
  • Compatibilità: BTMA20-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMA20-50
Matrice per pressatura con forza di 50 kN, progettata per l’utilizzo con cavi flessibili in rame fino a 95 mm². Questo componente è ideale per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti, ottimizzando la qualità della pressatura su capicorda e connettori a pressione. Realizzata con materiali robusti, assicura durata e precisione nelle operazioni di crimpatura in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 50KN X 95 MMQ.FLEX CU BTMA20-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

95 ... 95 mm²

Produttore

Matrice crimpatrice 50kN 95mmq flessibile rame BT uso professionale