Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA7-50
Cod. Produttore
MA7-50
Cod. EAN
8016692557496

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 50 kN
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Compatibilità: BTMA7-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Serie: CEMA7
Matrice per pressatura con forza di 50 kN, progettata per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione in rame fino a 35 mm². Questo componente garantisce una pressatura precisa e affidabile per applicazioni in bassa tensione, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. La matrice è compatibile con stampi specifici per pressatura, ideale per lavori professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 50KN X 35 MMQ. CU BTMA7-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

25 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice 50kN 35mmq rame per crimpatrice professionale