Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA5-50
Cod. Produttore
MA5-50
Cod. EAN
8016692557489

Informazioni di prodotto

  • Forza: 50 kN
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Compatibilità: BTMA5-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda/aggraffatrice
  • Serie: CEMA5
Matrice per pressatura con forza di 50 kN, progettata per l’utilizzo su cavi in rame fino a 25 mm². Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori a pressione, garantisce una connessione affidabile e duratura. Adatta all’uso con stampi specifici per pressatura, questa matrice assicura precisione e sicurezza nelle operazioni di crimpatura di capicorda e connettori. La sua costruzione robusta supporta elevate prestazioni in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 50KN X 25 MMQ. CU BTMA5-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

4

Max. AWG-size

4

sezione

25 ... 25 mm²

gamma AWG

4 ... 4

Produttore

Matrice 50kN 25mmq rame per crimpatrice utensile manuale