Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN24-C
Cod. Produttore
MN24-C
Cod. EAN
8016692556253

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibile con isolati 95 mmq
  • Tipo di matrice: FLEXMN24-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: per capicorda
  • Serie: CEMN24-C
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice da 130 kN progettata per l'utilizzo con isolati flessibili da 95 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo componente garantisce elevate prestazioni di compressione per assicurare un collegamento stabile e duraturo nei sistemi di cablaggio elettrico. La matrice è specificamente realizzata per lavorare con materiali isolanti flessibili, offrendo una soluzione efficiente per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 95MMQFLEXMN24-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Matrice 130kN per capicorda isolati fino a 95mmq installazione elettrica