Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN19-C
Cod. Produttore
MN19-C
Cod. EAN
8016692556239

Informazioni di prodotto

  • Forza 130 kN: alta potenza
  • Isolati max: 70 mmq
  • Tipo: matrice
  • Compatibile con: FLEXMN19-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice
  • Materiale: per capicorda
  • Serie: CEMN19-C
Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata per l’utilizzo con cavi isolati flessibili fino a 70 mmq. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile, garantendo prestazioni elevate nella lavorazione di conduttori di sezione media. La matrice assicura un serraggio preciso e duraturo, fondamentale per mantenere la continuità elettrica e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 70MMQFLEXMN19-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

95 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Matrice crimpatura 130kN isolati fino 70mmq uso elettrico