Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN14-C
Cod. Produttore
MN14-C
Cod. EAN
8016692556215

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Adatto a isolati: 50 mmq
  • Tipo: Matrice crimpatura
  • Compatibilità: FLEXMN14-C
  • Serie: CEMN14-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata per l'utilizzo su isolati da 50 mmq flessibili. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura di cavi isolati di sezione media, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La matrice assicura un contatto stabile e una compressione ottimale, facilitando l'installazione e migliorando la conduzione elettrica. Adatta per interventi professionali nel settore elettrico, rappresenta una soluzione robusta e precisa per il trattamento di cavi flessibili isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 50MMQFLEXMN14-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Matrice 130KN isolati 50mmq per crimpatrice impianti elettrici