Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN10-C
Cod. Produttore
MN10-C
Cod. EAN
8016692556192

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 130 kN
  • Compatibile con isolati 35 mmq
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEMN10-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice da 130 kN progettata per l’utilizzo con cavi isolati flessibili da 35 mm². Questo strumento garantisce una connessione affidabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e performance ottimali in installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 35MMQFLEXMN10-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

50 ... 50 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Matrice 130kN per isolati 35mmqflex, crimpatura elettrica precisa