Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN5-C
Cod. Produttore
MN5-C
Cod. EAN
8016692556161

Informazioni di prodotto

  • Forza: 130 kN
  • Per cavi: 25 mmq
  • Tipo: Isolati
  • Compatibilità: FLEXMN5-C
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMN5-C
Matrice da 130 kN progettata per l'utilizzo con isolati flessibili da 25 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell'installazione di cavi. Questo strumento garantisce una pressione ottimale per connessioni sicure e durature, assicurando la massima efficienza nelle operazioni di crimpatura su materiali isolati. La sua robustezza e compatibilità con conduttori flessibili lo rendono un componente essenziale per lavori di cablaggio professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 25MMQFLEXMN5-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Inserto tagliente

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

25 ... 25 mm²

Produttore

Matrice 130kN per isolati 25mmq installazioni elettriche precise