Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN7-C
Cod. Produttore
MN7-C
Cod. EAN
8016692556178

Informazioni di prodotto

  • Forza 130KN: alta potenza
  • Isolati 25-35mmq: compatibilità
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: crimpatrice/capicorda
  • Tipo: matrice inserto
  • Serie: FLMN7-C
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: isolati elettrici
Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata specificamente per isolati con sezione da 25 a 35 mmq. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio di componenti isolati, garantendo una connessione sicura e duratura. Realizzata per soddisfare le esigenze di installazioni professionali, assicura prestazioni elevate e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 25-35MMQFLMN7-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

25 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice 130kN per isolati 25-35mmq crimpatura elettrica