Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN60-C
Cod. Produttore
MN60-C
Cod. EAN
8016692556314

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Adatto a isolati: 240 mmq
  • Tipo: Matrice FLEX
  • Serie: MN60-C
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale compatibile: Capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata per l'utilizzo con isolati fino a 240 mmq flessibili. Questo componente garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni meccaniche e una gestione efficiente dei cavi isolati di grande sezione. La matrice è realizzata per assicurare durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo un contatto stabile e sicuro nei sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 240MMQFLEXMN60-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

240 ... 240 mm²

Produttore

Matrice crimpatura 130kN isolati 240mmq flex per impianti elettrici