Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN48-C
Cod. Produttore
MN48-C
Cod. EAN
8016692556307

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibile con cavi: 185 mmq
  • Tipo di cavo: Isolati
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Dimensioni: Standard MN48-C
  • Serie: CEMN48-C
  • Materiale: Acciaio resistente
Matrice da 130 kN progettata per l'utilizzo con isolati flessibili da 185 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta resistenza e affidabilità. Questo componente garantisce una connessione sicura e duratura, ottimizzando la conduzione elettrica e facilitando l'installazione in impianti professionali. La matrice è realizzata con materiali di qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo, adattandosi perfettamente alle esigenze di cablaggio con cavi flessibili di sezione specifica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 185MMQFLEXMN48-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

185 ... 185 mm²

Produttore

Matrice crimpatura 130kN isolati fino 185mmq per utensili manuali