› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice 130kN per connettori isolati 16mmq installazione elettrica

Cod. Rexel CEMN3-C
Cod. Produttore MN3-C
Cod. EAN 8016692556154

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Per isolati: 16 mmq
  • Tipo: Matrice
  • Compatibilità: FLEX MN3-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Produttore: Cembre SPA
  • Serie: CEMN3-C

Descrizione del prodotto

Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata per l'utilizzo su cavi isolati flessibili da 16 mmq. Questo strumento è ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili grazie alla sua elevata capacità di pressione, assicurando un contatto ottimale senza danneggiare l'isolamento del cavo. Realizzato per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 16MMQFLEXMN3-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

16 ... 16 mm²

gamma AWG

6 ... 6

Matrice 130kN per connettori isolati 16mmq installazione elettrica