Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN37-C
Cod. Produttore
MN37-C
Cod. EAN
8016692556291

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibile con isolati 150 mmq
  • Tipo: matrice FLEXMN37-C
  • Uso: crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: isolati flessibili
  • Dimensioni: standard 150 mmq
  • Serie: CEMN37-C
Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata specificamente per l'utilizzo su isolati flessibili da 150 mmq. Questo strumento è ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili, assicurando una compressione ottimale sui cavi isolati di grandi dimensioni. Realizzata con materiali resistenti, è indicata per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 150MMQFLEXMN37-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

185 ... 185 mm²

Produttore

Matrice 130kN per isolati 150mmq utensile elettrico installazione