Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN30-C
Cod. Produttore
MN30-C
Cod. EAN
8016692556277

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione isolati: 120 mmq
  • Compatibile con: FLEXMN30-C
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMN30-C
Matrice con capacità di 130 kN progettata per lavorare su isolati flessibili fino a 120 mmq. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella manipolazione di cavi isolati di media sezione, garantendo una connessione sicura e duratura. La matrice è realizzata con materiali resistenti per assicurare una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 120MMQFLEXMN30-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

150 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 300

Produttore

Matrice 130kN per isolati 120mmq uso elettrico professionale