Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN2-C
Cod. Produttore
MN2-C
Cod. EAN
8016692556147

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Per isolati: 10 mmq
  • Tipo: Matrice
  • Compatibilità: FLEXMN2-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMN2-C
Matrice con forza di serraggio di 130 kN, progettata per l'uso con isolati flessibili da 10 mmq. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile, garantendo una presa efficace su cavi isolati di piccole dimensioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo, ottimizzando l'efficienza nelle operazioni di crimpatura e collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X ISOLATI 10MMQFLEXMN2-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

10 ... 10 mm²

gamma AWG

8 ... 8

Produttore

Matrice 130kN per isolati 10mmq FLEX per crimpatrici elettriche