› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice 130kN universale sezione 185-240 per crimpatrice

Cod. Rexel CEMUA240
Cod. Produttore MUA240
Cod. EAN 8016692554679

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 185 mm²
  • Tipo: matrice universale
  • Compatibilità: aggraffatrice/capicorda
  • Materiale: acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: 24MUA240
  • Applicazione: crimpatura cavi

Descrizione del prodotto

Matrice universale per pressatura con forza di 130 kN, progettata per sezioni da 185 a 24 mm². Ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e precisione nelle operazioni di crimpatura. Adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'installazione elettrica professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN UNIVERSALE SEZ.185-24MUA240 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

185 ... 240 mm²

Matrice 130kN universale sezione 185-240 per crimpatrice