› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice universale 130kN sezione 120-150 per crimpatrice

Cod. Rexel CEMUA150
Cod. Produttore MUA150
Cod. EAN 8016692554662

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 120 mm²
  • Tipo: Universale
  • Compatibilità: 15MUA150
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
  • Serie: 15MUA150

Descrizione del prodotto

Matrice universale per pressatura con forza di 130 kN, progettata per sezioni da 120 a 15 mm². Realizzata in materiale resistente e durevole, è ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. La matrice assicura precisione e facilità di utilizzo nelle operazioni di pressatura, ottimizzando l’efficienza del lavoro nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN UNIVERSALE SEZ.120-15MUA150 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

120 ... 150 mm²

Matrice universale 130kN sezione 120-150 per crimpatrice