› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice 130kN per capicorda sez.120-150 elettrico industriale

Cod. Rexel CEMV150
Cod. Produttore MV150
Cod. EAN 8016692554921

Informazioni principali

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Sezione capicorda: 120 mm²
  • Compatibile con: 1MV150
  • Tipo prodotto: Matrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMV150
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Matrice per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per capicorda con sezione fino a 120 mm². Realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di crimpatura elettrica, è ideale per l’uso con connettori a pressione, assicurando una connessione stabile e sicura in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X CAPICORDA SEZ.120-1MV150 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

120 ... 150 mm²

Matrice 130kN per capicorda sez.120-150 elettrico industriale