› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrice 130kN per Capicorda Sez.10-16-25-35 Utensili Manuali

Cod. Rexel CEMV35
Cod. Produttore MV35
Cod. EAN 8016692554686

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione capicorda: 10-16 mm²
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Serie: CEMV35
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Matrice per pressatura con forza di 130 kN, progettata specificamente per capicorda con sezioni da 10 a 16 mm². Questo strumento garantisce una pressatura precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori a pressione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un accessorio efficiente per la lavorazione dei capicorda. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X CAPICORDA SEZ.10-16MV35 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

10 ... 35 mm²

Matrice 130kN per Capicorda Sez.10-16-25-35 Utensili Manuali