Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA19-C
Cod. Produttore
MA19-C
Cod. EAN
8016692556628

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Dimensione cavo: 95 mmq
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Applicazione: Capicorda/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMA19-C
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con forza di 130 kN, progettata per lavorare su sezioni fino a 95 mm². Questo strumento è ideale per l’applicazione su capicorda e connettori a pressione, garantendo una pressatura precisa e affidabile. Adatta a una gamma di cavi AWG da 2 a 3, offre robustezza e durata per operazioni professionali nel settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 95MMQMA19-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

70 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Matrice 130kN 95mmq per crimpatrice utensile manuale industriale