Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA14-C
Cod. Produttore
MA14-C
Cod. EAN
8016692556604

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 70 mm²
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMA14-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Marca: Cembre SPA
  • Uso: Inserto per capicorda
Matrice per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per lavorare con sezioni fino a 70 mmq. Ideale per l'applicazione su capicorda e connettori a pressione, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Compatibile con una gamma AWG da 2 a 1, offre robustezza e durata nel tempo per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 70MMQMA14-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

50 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Matrice 130kN 70mmq per crimpatrice Cembre Italia