Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA9-C
Cod. Produttore
MA9-C
Cod. EAN
8016692556581

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo max: 35 mmq
  • Tipo: Matrice
  • Compatibilità: FLEXMA9-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/capicorda
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMA9-C
Matrice per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per l'utilizzo con cavi flessibili fino a 35 mm². Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile tramite capicorda e connettori a pressione, garantendo una pressatura efficace e sicura. Adatta a lavorazioni con cavi di sezione specifica, assicura prestazioni elevate e precisione nel fissaggio dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 35MMQFLEXMA9-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice crimpatrice 130kN 35mmqflex utensili manuali