Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA60-C
Cod. Produttore
MA60-C
Cod. EAN
8016692556710

Informazioni di prodotto

  • Forza: 130KN
  • Dimensioni: 300MMQ
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMA60-C
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Capicorda/Aggraffatrice
Matrice per pressatura con forza di 130 kN, progettata per l'utilizzo su capicorda tubolari isolati e connettori. Adatta per sezioni fino a 300 mm², garantisce una pressatura precisa e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Indispensabile per operazioni di crimpatura su cavi di sezione elevata, ottimizzando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 300MMQMA60-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

500 kcmil

Max. AWG-size

600 kcmil

sezione

240 ... 300 mm²

gamma AWG

600 ... 500

Produttore

Matrice crimpatrice 130kN 300mmq per utensili manuali