Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA5-C
Cod. Produttore
MA5-C
Cod. EAN
8016692556567

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Tipo: Matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: CEMA5-C
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice da 130 kN progettata per la pressatura di capicorda e connettori a pressione su sezioni di cavi fino a 25 mm². Questo strumento elettrico garantisce una forza di compressione elevata e precisa, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La matrice è compatibile con una gamma AWG di 4, offrendo affidabilità e durata nel tempo per operazioni di crimpatura efficaci e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 25MMQMA5-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

4

Max. AWG-size

4

sezione

25 ... 25 mm²

gamma AWG

4 ... 4

Produttore

Matrice 130kN 25mmq per crimpatrice Cembre Italia