Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA29-C
Cod. Produttore
MA29-C
Cod. EAN
8016692556659

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Dimensione max cavo: 120 mm²
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Compatibilità: Capicorda e aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMA29-C
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Elettrica industriale
Matrice per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per lavorare con cavi flessibili fino a 120 mm². Questo strumento è ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione sicura e affidabile. La matrice è compatibile con una gamma AWG di 3, offrendo precisione e robustezza nelle operazioni di pressatura nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 120MMQFLEXMA29-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

3 ... 3

Produttore

Matrice 130kN 120mm per crimpatrice utensili manuali