Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA24-C
Cod. Produttore
MA24-C
Cod. EAN
8016692556642

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Dimensione matrice: 120 mmq
  • Tipo: Matrice per crimpatrice
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMA24-C
  • Produttore: Cembre SPA
Matrice per pressatura con forza di 130 kN, progettata per lavorare su sezioni fino a 120 mm². Ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una pressatura precisa e affidabile. Adatta a una gamma di sezioni AWG da 3 a 250, questa matrice assicura prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali. Realizzata per offrire durabilità e resistenza durante le operazioni di crimpatura, rappresenta uno strumento essenziale per lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 120MMQMA24-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Matrice 130kN 120mmq per crimpatrice CEMA24-C industria