Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4034CMAB
Cod. Produttore
JW4034CMAB
Cod. EAN
8005543723463

Informazioni di prodotto

MatixGO - stop chiamata emergenza anti b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stop chiamata emergenza - pulsante in apertura 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC), illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco antibatterico

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di contatti di riposo

1

profondità dell'apparecchio

41 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di contatti di chiusura

1

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di comando

pulsante

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

colore

bianco

Produttore

Stop chiamata emergenza MatixGO 10A 250V pulsante illuminabile antibatterico bianco per controllo sicurezza