Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG1010KIT
Cod. Produttore
JG1010KIT
Cod. EAN
8005543732618

Informazioni di prodotto

MatixGO - starter kit grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire le luci composto da: N°1 art.JG4510C gateway (con comando entra/ esci radio da incasso un modulo) - N°3 art.JG4003C deviatori connessi - N°1 art.3584C relè luci connesso - N°1 art.JG4411C interruttore/dimmer connesso - N°1 art.FC80GCS modulo gestione carichi DIN connesso - N°2 art.JG4531C modulo connesso per presa.

aggiornabile

visualizzazione

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

tensione d’esercizio

230

esecuzione

interfacce multiple

tipo di tensione

AC

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIXGO - STARTER KIT GRIGIO

€ 437,97 x 1 pz.
(pz.)