Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4807JW
Cod. Produttore
JA4807JW
Cod. EAN
8005543722398

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 7 moduli in tecnopolimero bianco, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e moderna
  • Materiale di alta qualità per lunga durata
  • Compatibilità con vari dispositivi di commutazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 7 moduli - Bianco - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

215 mm

larghezza di montaggio

215 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

bianco

superficie

non trattato

Produttore

MATIXGO - PLACCA 7P WHITE

€ 6,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info