Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803JG
Cod. Produttore
JA4803JG
Cod. EAN
8005543721711

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 3 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La placca MATIXGO a 3 posti di colore grigio è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, caratterizzata da un design modulare con tre unità orizzontali e una verticale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e funzionale senza montaggio a incasso o utilizzo di cornici di montaggio, offrendo un aspetto sobrio e professionale per ambienti elettrici. La finitura grigia si integra facilmente in vari contesti, assicurando un'installazione ordinata e sicura. Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Grigio - materiale tecnopolimero

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 3 moduli grigia tecnopolimero per impianti elettrici professionali

€ 4,30 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info