Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803BB
Cod. Produttore
JA4803BB
Cod. EAN
8005543735480

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 3 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca a 3 posti della serie MatixGo, caratterizzata da un design essenziale e realizzata in materiale di colore marrone chiaro con finitura opaca. Ideale per completare installazioni elettriche con un tocco naturale e sobrio, questa placca si adatta a configurazioni modulari con tre moduli orizzontali e un modulo verticale, garantendo versatilità e praticità nel montaggio. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e un aspetto estetico che si integra facilmente in diversi ambienti residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

colore

Marrone

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8007

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 3 moduli bio biopolimero naturale design essenziale per installazioni elettriche residenziali e commerciali

€ 5,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info