Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM1010KIT
Cod. Produttore
AM1010KIT
Cod. EAN
8005543686775

Informazioni di prodotto

MATIX - Starter kit

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit luci, composto da: - N° 1 art. AM4510C gateway (con nuovo comando entra/esci radio da incasso un modulo); - N° 3 art. AM4003C deviatori connessi; - N° 2 art. 3584C relè luci connesso

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

interfacce multiple

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

sistema bus radio

interfaccia radio

aggiornabile

tensione d’esercizio

240

radio bidirezionale

visualizzazione

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIX - STARTER KIT