Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4510CN
Cod. Produttore
JW4510CN
Cod. EAN
8005543786727

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-230 V a.c.
  • Ingombro: 2 moduli
  • Controllo tramite app: Home + Control
  • Compatibile con assistenti vocali
  • Gestione luci e tapparelle
  • Configurazione con app Home + Pro
  • Protezione wireless: Integrata
  • Serie: MATIXGO SMART
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Gateway per creare una installazione connessa nella casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse:- utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control;- utilizzando gli assistenti vocali;- dal comando generale all’ingresso della tua casa.Configurazione delle funzioni mediante nuova app gratuita Home + Pro. Alimentazione 110-230 Va.c. - Ingombro 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

MATIX GO - GATEWAY + E/E WIRELESS B

€ 96,03 x 1 pz.
(pz.)