Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93410Z
Cod. Produttore
93410Z
Cod. EAN
8012199731773

Informazioni di prodotto

mas - zoccolo vano barre MAS 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo per vano barre esterno armadi da pavimento LDX800

altezza

100 mm

profondità totale per installazione in armadio

220 mm

profondità

220 mm

larghezza

460 mm

larghezza totale per installazione in armadio

460 mm

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

colore

grigio

Produttore

MAS - ZOCCOLO VANO BARRE MAS 800