Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94530VE
Cod. Produttore
94530VE
Cod. EAN
8012199774572

Informazioni di prodotto

mas SDX - porta vetro 515x550

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per quadri da parete e da incasso SDX 515x550mm

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

profondità

25 mm

altezza

575 mm

esecuzione della superficie

verniciato

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS SDX - PORTA VETRO 515X550