Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9429/24PL
Cod. Produttore
9429/24PL
Cod. EAN
8012199811390

Informazioni di prodotto

Il pannello MAS160 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio con sistema a 1/4 di giro
  • Compatibilità con moduli standard DIN35
  • Dimensioni compatte per una gestione efficiente dello spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione ottimale del quadro elettrico
  • Materiale plastico resistente e durevole
  • Possibilità di installare fino a 24 moduli per una maggiore flessibilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello in plastica MAS160 ad 1/4 di giro con finestra DIN35 per installazione di 24 moduli 515x150mm

larghezza

515 mm

larghezza totale per installazione in armadio

575 mm

altezza

150 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

Produttore

MAS SDX - PANNELLO DIN PLASTICA H 1