Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94550P
Cod. Produttore
94550P
Cod. EAN
8012199774497

Informazioni di prodotto

mas SDX P - quadro 515x850

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35 - classe di isolamento II

barra DIN

possibilità di applicazione

larghezza

575 mm

profondità di incasso

170 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

numero RAL

7035

altezza

900 mm

profondità

147 mm

numero di file

5

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

con taglio

colore

grigio

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX P - QUADRO 515X850