Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94530P
Cod. Produttore
94530P
Cod. EAN
8012199774473

Informazioni di prodotto

mas SDX P - quadro 515x550

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35 - classe di isolamento II

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità

147 mm

profondità di incasso

170 mm

larghezza

575 mm

altezza

600 mm

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

24

numero RAL

7035

tipo di montaggio

struttura

colore

grigio

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

con taglio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX P - QUADRO 515X550